Johnson 1300-2400 | I Beam Level Nhôm 24 Inch Dài 3 Lọ Bạc | 23j464 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Nhôm 24 inch Chiều dài 3 Lọ Bạc | AB7GLQ 23J464

JOHNSON 1300-2400 I Chùm nhôm Chiều dài 24 inch 3 lọ Bạc

Trong kho
Khoản mục: AB7GLQ Mẫu: 1300-2400Tham chiếu chéo: 23J464
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
€24.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMức I-Beam
tính chính xác+/- 0.014 "
MàuGói Bạc
khung Vật liệuNhôm
Chiều dài24 "
Loại nam châmKhông áp dụng
Vật chấtNhôm
Số lọ cấp độ2
Số lượng nam châm0
Số lượng lọ nhỏ1
Tổng số lọ3
Chất liệu lọAcrylic
Loại lọBubble

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)61.21
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9031808085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lọ 45 độ (0)
  • Đặc điểm: Cửa sổ đọc trên cùng, Cạnh được điều chỉnh, Lọ acrylic chống va đập, Nắp đầu giảm chấn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácMàuChiều dàiGiá cả
JOHNSON H1348 I Beam Level Nhôm 48 inch Chiều dài 3 Lọ Bạc | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Gói Bạc48 "€34.58
JOHNSON 3748 Tôi Tia Cấp 48 Trong | AC3TNL 2W396 3748-Đen48 "€54.05
JOHNSON 3724 Tôi Tia Cấp 24 Trong | AF2PWY 6X992 3724-Đen24 "€35.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON 1300-2400 I Chùm nhôm Chiều dài 24 inch 3 lọ Bạc
€24.91 /đơn vị