Máy biến áp loại 64 Johnson Controls Y15t0-2, mở | 29yk01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON Controls Y64T15-0 Máy biến áp loại 2, hạ áp, mở, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Máy biến áp Class 2, Bước xuống, Mở, 92 VA, 24 VAC

Trong kho
Khoản mục: AF9EZV phần: Y64T15-0Tham chiếu chéo: 29YK01

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€194.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu5.44 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao3.25 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 VAC
Gắn kếtChân
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA92
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

  • Biến áp bước xuống được thiết kế cho các ứng dụng điện áp 24 VAC trong HVAC & hệ thống lạnh và bộ ngắt mạch
  • Máy biến áp hở một pha có công suất định mức 92 VA, lý tưởng cho tải từ 40 đến 300 VAC
  • Có thiết kế suốt chỉ phân chia để cách ly sơ cấp và thứ cấp vượt trội và cuộn sơ cấp nhiều vòi để ứng dụng linh hoạt trong khi giảm yêu cầu trữ hàng
  • Được trang bị dây dẫn 8 và 30 inch được mã hóa màu để tránh sự mơ hồ và đạt tiêu chuẩn
  • Máy biến áp gắn chân để lắp trên bề mặt nằm ngang

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoGắn kếtXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "Tấm503.52 "€105.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 Máy biến áp Class 2, Bước xuống, Mở, 92 VA, 24 VAC
€194.87 /đơn vị