Johnson Controls Y63t22-0 | Máy Biến Áp Hvac Loại 2 120/208/240v | 29yj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v

Trong kho
Khoản mục: AF9EZU phần: Y63T22-0Tham chiếu chéo: 29YJ99
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
€105.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu4.19 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao4.19 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 VAC
Gắn kếtTấm
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA50
Chiều rộng3.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính (8 "khách hàng tiềm năng)
  • Kết nối phụ (8 "khách hàng tiềm năng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoGắn kếtXếp hạng VAChiều rộngGiá cả
JOHNSON Controls Y64T15-0 Máy biến áp loại 2, hạ áp, mở, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "Chân922.5 "€194.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v
€105.42 /đơn vị