Johnson Controls Vg7844rm | Van cầu trộn 3 chiều 1-1/2 Inch Fnpt | 41p949 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VG7844RM Van Cầu Trộn 3 Chiều 1-1/2 Inch Fnpt | AD4JBM 41P949

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7844RM Pha trộn 3 chiều 1-1 / 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AD4JBM phần: VG7844RMTham chiếu chéo: 41P949
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
€1,768.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động ít van cầu
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Hệ số khối lượng28.9
Kích thước kết nối1.5 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Độ sâu4-5 / 16 "
Chiều cao5 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ nước.338 độ F
Áp suất hơi làm việc an toàn100 psi
Áp suất nước làm việc an toàn308 psi
Vật liệu trang tríThép không gỉ
Thiết kế vanTrộn 3 chiều
Chiều rộng5.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.62
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanVật liệu cơ thểHệ số khối lượngChiều rộngKích thước kết nốiKiểu kết nốiĐộ sâuChiều caoGiá cả
JOHNSON controls VG2831TM Van cầu, 3 chiều, 2-1/2 inch, mặt bích, gang | AD4HWN 41P833 VG2831TMTrộn 3 chiềuGang thep547"2.5 "Mặt bích7"7.25 "€1,524.78
JOHNSON controls VG2831UM Van cầu ít thiết bị truyền động, 3 chiều, 3 inch Kích thước kết nối, mặt bích, gang | AD4HWP 41P834 VG2831UMTrộn 3 cáchGang thep807 1 / 2 "3"Mặt bích7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,810.21
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Van Cầu Trộn 3 Chiều Mặt Bích 3 Inch | AD4HWQ 41P835 VG2831UNTrộn 3 chiềuGang thep807.5 "3"Mặt bích7.5 "8.625 "€1,847.28
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Van Cầu Trộn 3 Chiều Mặt Bích 4 Inch | AD4HWR 41P836 VG2831VMTrộn 3 chiềuGang thep1579"4"Mặt bích9"10.5 "€2,566.90
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Van Cầu 3 Chiều Trộn 4 Inch Mặt Bích | AD4HWT 41P837 VG2831VNTrộn 3 chiềuGang thep1579"4"Mặt bích9"10.5 "€2,790.18
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Van Cầu Trộn 3 Chiều Mặt Bích 5 Inch | AD4HWU 41P838 VG2831WNTrộn 3 chiềuGang thep23810 "5"Mặt bích10 "12.5 "€4,501.42
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Van Cầu Trộn 3 Chiều Mặt Bích 6 Inch | AD4HWV 41P839 VG2831YNTrộn 3 chiềuGang thep34711 "6"Mặt bích11 "14.5 "€5,293.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Van cầu VG7844RM Pha trộn 3 chiều 1-1 / 2 inch Fnpt
€1,768.82 /đơn vị