Johnson Controls Vg1295ae | 41p742 | Van bi điều khiển Hvac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS VG1295AE Van Bi 2 Chiều Viền Inox Bấm Cuối 1/2 | AD4HRR 41P742

JOHNSON CONTROLS Van bi VG1295AE 2 chiều Cắt bằng thép không gỉ Đầu bấm 1/2

Trong kho
Khoản mục: AD4HRR phần: VG1295AETham chiếu chéo: 41P742
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
€92.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi điều khiển H VAC
Áp suất đóng cửa200 psi
Hệ số khối lượng1.9
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNhấn End
Độ sâu3-25 / 32 "
Chiều cao1.875 "
Vật chấtThép không gỉ Trim
Tối đa Nhiệt độ nước.284 độ F
Nguồn điệnThiết bị truyền động điện
Áp suất hơi làm việc an toàn15 với Thermal Spacer
Áp suất nước làm việc an toàn580
UPC066201111587
Loại vanĐường 2
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ van / Bộ truyền động được bao gồm (Chỉ van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước kết nốiĐộ sâuChiều caoLoại vanChiều rộngGiá cả
Van Bi JOHNSON CONTROLS VG1295AD 2 Way Inox Trim Press End 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€107.07
JOHNSON CONTROLS VG1295AF Van Bi 2 Chiều Inox Viền Bấm Cuối 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€107.07
JOHNSON CONTROLS VG1295AG Van Bi 2 Chiều Viền Inox Nhấn Cuối 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€128.17
Van Bi JOHNSON CONTROLS VG1295AL 2 Chiều Inox Viền Bấm Cuối 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€128.17
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Van Bi 2 Chiều Inox Viền Bấm Cuối 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€110.22
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Van Bi 2 Chiều Inox Viền Bấm Cuối 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€165.95
Van Bi JOHNSON CONTROLS VG1295BL 2 Way Inox Trim Press End 3/4 | AD4HRY 41P748 VG1295BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "Đường 21 5 / 16 "€162.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Van bi VG1295AE 2 chiều Cắt bằng thép không gỉ Đầu bấm 1/2
€92.53 /đơn vị