Thiết bị truyền động điện Johnson Controls M9208-bgc-3 | 41p580 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động điện JOHNSON ControlS M9208-BGC-3, Điện áp 24 VAC/DC, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Bật/Tắt, Hồi xuân | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS Thiết bị truyền động điện M9208-BGC-3, Điện áp 24 VAC/DC, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Bật/Tắt, Hồi xuân

Trong kho
Khoản mục: AD4HKK phần: M9208-BGC-3Tham chiếu chéo: 41P580

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€353.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ. đến 140 độ. NS
Độ sâu2 1 / 4 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6 3 / 8 "
Bao gồmGiá đỡ chống xoay
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ6.1VA
Công suất Rating7 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
RotationCW hoặc CCW
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90 độ.
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)Dưới 75 giây.
Mô-men xoắn70 in. Lbs.
KiểuXuân về
Dùng vớiBộ giảm chấn và van
điện áp24 AC / DC
Xếp hạng điện áp24V AC / DC
Chiều rộng3 7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Thiết bị truyền động điện Johnson Controls M9208-BGC-3 được sử dụng trong hệ thống tự động hóa tòa nhà và HVAC để điều khiển việc đóng mở các bộ giảm chấn không khí nhằm điều chỉnh luồng không khí và nhiệt độ. Với chuyển động chính xác và nhạy bén, nó đảm bảo sưởi ấm, làm mát và thông gió hiệu quả.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó được tích hợp chức năng hồi xuân để vận hành không an toàn.
  • Thiết bị truyền động điện này có thiết kế trục kẹp tự định tâm để điều khiển chính xác.
  • Nó cung cấp một cú đánh 90 độ, tăng cường tính linh hoạt trong kiểm soát.
  • Thiết bị truyền động Johnson Controls M9208-BGC-3 này có hai công tắc ném đôi cực đơn để có các tùy chọn điều khiển nâng cao.
  • Nó đi kèm với các kết nối cáp để dễ dàng thiết lập và tạo điều kiện truyền tín hiệu bật / tắt đơn giản để phản hồi nhanh.
  • Thiết bị truyền động này cung cấp động cơ quay theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
  • Nó được trang bị một khung chống xoay để lắp đặt an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để lắp đặt bộ truyền động điện Johnson Controls M9208-BGC-3?

A.

  • Gắn bộ truyền động chắc chắn vào van hoặc van điều tiết.
  • Kết nối nguồn điện và tín hiệu điều khiển thích hợp.
  • Đảm bảo bộ truyền động và trục van/van điều tiết thẳng hàng.
  • Kết nối và xác minh bất kỳ phản hồi vị trí nào.
  • Cấp điện cho bộ truyền động và kiểm tra hoạt động của nó.
  • Điều chỉnh cài đặt để có hiệu suất tối ưu nếu cần.

H. Làm cách nào để vệ sinh và bảo trì bộ truyền động điện này?

A.

  • Tắt nguồn điện cung cấp cho bộ truyền động để đảm bảo an toàn.
  • Nhẹ nhàng lau bề mặt bên ngoài để loại bỏ bụi và mảnh vụn.
  • Áp dụng chất bôi trơn được khuyến nghị cho các bộ phận chuyển động nếu cần thiết.
  • Kiểm tra các kết nối điện xem có dây nào bị lỏng hoặc hư hỏng không.
  • Nếu có, hãy làm sạch và đảm bảo hoạt động bình thường.
  • Thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu hao mòn, ăn mòn hoặc hư hỏng.
  • Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo trì rộng rãi hơn.
  • Đảm bảo vỏ của bộ truyền động được đóng và bịt kín đúng cách.

Q. Sự khác biệt giữa bộ truyền động điện và bộ truyền động cơ khí là gì?

A. Bộ truyền động điện được cấp nguồn bằng điện và cung cấp khả năng điều khiển tự động, chính xác thông qua tín hiệu. Chúng phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và hoạt động từ xa. Các bộ truyền động cơ khí dựa vào lực thủ công để vận hành, thiếu tính tự động hóa và độ chính xác. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng đơn giản hơn mà không cần tự động hóa.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều rộngChiều caoCông suất tiêu thụCông suất RatingThời gian (Giây)Giá cả
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Bật/tắt Bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.05Các 0.0575€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Bật/tắt Bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.05Các 0.0575€388.89
JOHNSON controls M9208-BDA-3 Bật/tắt bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.04Các 0.0475€336.32
JOHNSON controls M9208-BDC-3 Bật/tắt bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.04Các 0.0475€424.17
Thiết bị truyền động JOHNSON ControlS M9208-BGA-3, Mô-men xoắn 70 Nm, Bật/Tắt, Hồi xuân | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Thiết bị truyền động điện M9208-BGC-3, Điện áp 24 VAC/DC, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Bật/Tắt, Hồi xuân
€353.39 /đơn vị