Johnson Controls M9208-bac-3 | Bật/tắt bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | 41p576 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Bật/tắt Bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKF 41P576

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Bộ truyền động Bật / tắt 70 Mô-men xoắn

Trong kho
Khoản mục: AD4HKF phần: M9208-BAC-3Tham chiếu chéo: 41P576
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
€388.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụCác 0.05
Công suất RatingCác 0.05
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
Thay thế Honeywell MotorsMS4105A1130
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)75
Mô-men xoắn70 In.
KiểuXuân về
điện áp120 AC
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều rộngChiều caoCông suất tiêu thụCông suất RatingThời gian (Giây)Giá cả
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Bật/tắt Bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.05Các 0.0575€334.40
JOHNSON controls M9208-BDA-3 Bật/tắt bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.04Các 0.0475€336.32
JOHNSON controls M9208-BDC-3 Bật/tắt bộ truyền động 70 Mô-men xoắn | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Các 0.04Các 0.0475€424.17
Thiết bị truyền động JOHNSON ControlS M9208-BGA-3, Mô-men xoắn 70 Nm, Bật/Tắt, Hồi xuân | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64
Thiết bị truyền động điện JOHNSON ControlS M9208-BGC-3, Điện áp 24 VAC/DC, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Bật/Tắt, Hồi xuân | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 độ. đến 140 độ. NS2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VADưới 75 giây.€353.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Bộ truyền động Bật / tắt 70 Mô-men xoắn
€388.89 /đơn vị