Thiết bị truyền động điện Johnson Controls ; M9124-gga-2 | 41p530 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động giảm chấn JOHNSON controls M9124-GGA-2, DC 0(2) đến 10V Phản hồi | AD4HHJ 41P530

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động giảm chấn M9124-GGA-2, Phản hồi DC 0 (2) đến 10V

Trong kho
Khoản mục: AD4HHJ phần: M9124-GGA-2Tham chiếu chéo: 41P530
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
€521.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi122 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ5.9 VA
Công suất Rating5.9 VA
Thay thế Honeywell MotorsMN7220A2007
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)115 để 175
Mô-men xoắn210 In.
KiểuKhông Xuân Về
UPC013263522257
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Johnson Controls M9124-GGA-2 thiết bị truyền động hồi lưu không có lò xo thích hợp để định vị van bi & van bướm, bộ giảm chấn không khí và cánh quạt có thể thay đổi âm lượng trong hệ thống HVAC
  • Khớp nối trực tiếp đơn giản để giảm thiểu thời gian lắp đặt & loại bỏ liên kết van điều tiết và cơ sở quay có thể lựa chọn bằng tay và thiết bị quay có thể chọn jumper để dễ dàng thiết lập và điều chỉnh hiện trường
  • Phản hồi vị trí đầu ra cung cấp điều khiển vòng kín đơn giản trong khi đảm bảo cảm biến vị trí chính xác
  • Phát hiện dừng điện tử để nhanh chóng tắt kích hoạt động cơ bộ truyền động và cài đặt hoạt động chính / phụ để điều khiển đồng bộ hai bộ truyền động
  • Chế độ điều chỉnh khoảng cách và không cho hoạt động tuần tự của bộ giảm chấn từ một tín hiệu đầu vào duy nhất
  • Vỏ ren NPT để đảm bảo đi dây dễ dàng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuđiện ápChiều rộngGiá cả
JOHNSON Controls M9104-GGA-2S Bộ truyền động tỷ lệ, Mô-men xoắn 35 N·m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Bộ truyền động tỷ lệ 35 Mô-men xoắn | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€227.90
JOHNSON controls M9108-GGA-2 Bộ truyền động tỷ lệ, Mô-men xoắn 70 inch lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 để 5070 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Thiết bị truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPĐT122 F2-11 / 16 "25 để 5070 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Bộ truyền động tỷ lệ 80 Mô-men xoắn | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON Controls M9109-GGC-5 Bộ truyền động tỷ lệ 80 Mô-men xoắn | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPĐT125 F2-11 / 16 "6080 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON controls M9116-GGA-2 Thiết bị truyền động tỷ lệ J, Mô-men xoắn Lb 140 inch, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 để 115140 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€475.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động giảm chấn M9124-GGA-2, Phản hồi DC 0 (2) đến 10V
€521.68 /đơn vị