Johnson Controls M9104-gga-3s | Thiết bị truyền động tỷ lệ 35 Mô-men xoắn | 41p471 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Bộ truyền động tỷ lệ 35 Mô-men xoắn | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Bộ truyền động tỷ lệ 35 Mô-men xoắn

Trong kho
Mặt hàng: AD4HEX phần: M9104-GGA-3STham chiếu chéo: 41P471
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
€227.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 F
Độ sâu2-3 / 4 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ3.6 VA
Công suất Rating3.6 VA
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)60
Mô-men xoắn35 In.
KiểuKhông Xuân Về
UPC694776934111
điện áp24 AC
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8501104020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuđiện ápChiều rộngGiá cả
JOHNSON Controls M9104-GGA-2S Bộ truyền động tỷ lệ, Mô-men xoắn 35 N·m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€222.22
JOHNSON controls M9108-GGA-2 Bộ truyền động tỷ lệ, Mô-men xoắn 70 inch lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 để 5070 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Thiết bị truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPĐT122 F2-11 / 16 "25 để 5070 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Bộ truyền động tỷ lệ 80 Mô-men xoắn | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON Controls M9109-GGC-5 Bộ truyền động tỷ lệ 80 Mô-men xoắn | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPĐT125 F2-11 / 16 "6080 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON controls M9116-GGA-2 Thiết bị truyền động tỷ lệ J, Mô-men xoắn Lb 140 inch, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 để 115140 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Thiết bị truyền động tỷ lệ 140 Mô-men xoắn | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPĐT122 F2-11 / 16 "70 để 115140 In.Không Xuân Về24 AC / DC4.25 "€462.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Bộ truyền động tỷ lệ 35 Mô-men xoắn
€227.90 /đơn vị