Johnson Controls F263mac-v01c | Công tắc phao | 35lz10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc phao JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C | AH4VBE 35LZ10

JOHNSON CONTROLS Công tắc phao F263MAC-V01C

Trong kho
Khoản mục: AH4VBE phần: F263MAC-V01CTham chiếu chéo: 35LZ10
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
€741.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc phao
Tuân thủ của đại lýUL, CE, C-Đánh dấu
Vật liệu cơ thểnhựa
Kết nối1 in. 11-1 / 2 NPT Threads
Phao Dia.1
Chiều dài phao5-13 / 16 "
Vật liệu nổiCopper
Chiều cao4"
HP @ 1 pha - 115V1
HP @ 1 pha - 230V1
Chiều dài4"
Max. Sức ép100
Vật liệu khung gắnthau
Gắn kếtGắn vào tàu / hướng phương tiện được cảm biến
hoạt độngCung cấp khả năng kiểm soát nơi mức chất lỏng tăng và giảm
Chiều dài thân10.625
Vật liệu gốcThau
Loại chuyển đổiSPDT
KiểuPhao
Xếp hạng VA720VA @ 120VAC
điện áp120V-230V
Chiều rộng2.75 "
Dây dẫnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.12
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu nổiMax. Sức épGiá cả
Công tắc phao JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C | AH4VBF 35LZ11 F263MAP-V01Cpolycarbonate150€547.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Công tắc phao F263MAC-V01C
€741.52 /đơn vị