John Guest Pi451222s-10pk | Bộ chuyển đổi nữ 3zlg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHN GUEST PI451222S-10PK Đầu nối cái Đường kính ngoài của ống 3/8 inch - Gói 10 | AD3JDX 3ZLG2

JOHN GUEST PI451222S-10PK Đầu nối cái Đường kính ngoài của ống 3/8 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD3JDX phần: PI451222S-10PKTham chiếu chéo: 3ZLG2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€144.05 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nữ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểCopolyme Acet
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400090
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
JOHN GUEST PI450822S-10PK Đầu nối cái Đường kính ngoài của ống 1/4 inch - Gói 10 | AD3JDW 3ZLG1 PI450822S-10PK230 psi1 / 4 "10€104.27
Bộ chuyển đổi cái JOHN GUEST PP450822E, Polypropylene, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 Inch Tube OD | CR6ADX 400L52 PP450822E--10€131.57
JOHN GUEST PP450821E Bộ chuyển đổi cái, Polypropylene, Push-to-Connect x NPTF, OD ống 1/4 inch | CR6ADY 400L51 PP450821E--10€131.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHN GUEST PI451222S-10PK Đầu nối cái Đường kính ngoài của ống 3/8 inch - Gói 10
€144.05 /đóng gói