JOBOX PAC1596000 Thùng xe tải chéo, Nắp giữa, Kích thước 70.12 x 20.875 x 14.25 inch, Sáng, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | Tươi |
Kết thúc | Rõ ràng áo |
Sốc khí | Có |
Đánh giá | 16 ga. |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 14.25 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70.12 " |
Kiểu nắp | Nắp đôi |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 9.2 cu. ft. |
Kiểu | Full Size |
UPC | 043419925441 |
Chiều rộng | 20.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Hộp lưu trữ này có nắp đậy tự nâng lên với tác động lò xo khí kép. Khi mở ra, nó vẫn ở vị trí để cho phép tải / dỡ hàng rảnh tay một cách an toàn.
Đ: Có, hộp xe tải chéo này có nắp dài hoàn toàn với lớp sơn tĩnh điện, cho phép hộp có thể chịu được nước bắn không thường xuyên.
A. Trong quá trình lắp đặt, phải đảm bảo rằng thùng xe tải được đặt lên ray giường nằm gần cabin xe tải nhất. Các tay đòn bên rộng của hộp giúp hộp xe tải không bị lệch / trượt sau khi đặt.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kết thúc | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1596002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Full Size | €967.03 | RFQ
| |
PAC1597000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | gọn nhẹ | €990.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.