JOBOX PAC1585000 Thùng xe tải chéo, Nắp đơn, Kích thước 70.125 x 21 x 19.875 inch, Sáng, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | Tươi |
Kết thúc | Rõ ràng áo |
Sốc khí | Có |
Đánh giá | 16 ga. |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 19.875 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70.12 " |
Kiểu nắp | Nắp đơn |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 13 cu. ft. |
Kiểu | Kích thước đầy đủ siêu sâu |
UPC | 043419926110 |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.83 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Nó cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa là 13 cu.ft.
A. Sản phẩm này được làm bằng thép dày 16 khổ.
A. Thùng xe tải chéo này có kết cấu bằng nhôm có độ bền cao với lớp sơn tĩnh điện Armor-Brite cứng cáp để tránh hư hỏng hàng hóa và mang lại khả năng chống gỉ tuyệt vời.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1580000 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 9.2 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €776.06 | RFQ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Có khóa | 6.1 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €709.33 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 9.2 cu. ft. | Đen | Nhôm | €819.30 | RFQ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Có khóa | 11.3 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €922.19 | RFQ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Có khóa | 11.3 cu. ft. | Đen | Nhôm | €1,265.90 | RFQ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 10.4 cu. ft. | Tươi | Nhôm | - | RFQ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 10.4 cu. ft. | Đen | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.