JOBOX PAC1580000 Thùng xe tải chéo, Nắp đơn, Kích thước 70.125 x 20.88 x 14.25 inch, Sáng, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | Tươi |
Kết thúc | Rõ ràng áo |
Sốc khí | Có |
Đánh giá | 16 ga. |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 14.25 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70.12 " |
Kiểu nắp | Nắp đơn |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 9.2 cu. ft. |
Kiểu | Full Size |
Chiều rộng | 20.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Thùng xe tải chéo JOBOX PAC1580000 được tích hợp khay chứa đồ 4 ngăn dễ dàng tổ chức và bảo quản linh hoạt.
Lớp hoàn thiện sơn bột A. Armor-Brite mang lại khả năng chống gỉ, ăn mòn & trầy xước vượt trội và làm cho hộp có khả năng xử lý các điều kiện khắc nghiệt.
A. Cơ chế khóa quay kép tự căn chỉnh cho phép thùng xe tải này giữ chặt nắp chống lại thời tiết, mang lại khả năng chống cạy phá.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1585000 | 70.12 " | 21 " | 19.875 " | Có khóa | 13 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €1,023.26 | RFQ
|
PAC1587000 | 60.12 " | 20.88 " | 11.25 " | Có khóa | 6.1 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €754.95 | |
PAC1580002 | 70.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 9.2 cu. ft. | Đen | Nhôm | €955.25 | RFQ
|
PAC1582000 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Có khóa | 11.3 cu. ft. | Tươi | Nhôm | €1,075.20 | RFQ
|
PAC1582002 | 70.12 " | 20.88 " | 17.25 " | Có khóa | 11.3 cu. ft. | Đen | Nhôm | €1,265.90 | RFQ
|
PAC1584000 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 10.4 cu. ft. | Tươi | Nhôm | - | RFQ
|
PAC1584002 | 73.12 " | 20.88 " | 14.25 " | Có khóa | 10.4 cu. ft. | Đen | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.