JOBOX 572000 Thùng Xe Tải Topside, Kích Thước 72 x 15 x 17 Inch, Sáng, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đến hộp xe tải bên |
Màu | Tươi |
Kết thúc | Rõ ràng áo |
Sốc khí | Không |
Đánh giá | 16 ga. |
Xử lý phong cách | Tay cầm chữ T xoay |
Chiều cao | 17 " |
Cơ chế chốt | Tay cầm chữ T xoay |
Chiều dài | 72 " |
Kiểu nắp | Nắp đôi |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 10.6 cu. ft. |
UPC | 043419942493 |
Chiều rộng | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 44.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.37 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573000 | 88 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | €1,289.01 | RFQ
|
570000 | 44 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | - | RFQ
|
570002 | 44 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
|
571000D | 65 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Tươi | Rõ ràng áo | - | RFQ
|
571002D | 65 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | RFQ
|
572002D | 72 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €1,458.81 | RFQ
|
573002 | 88 " | 15 " | 17 " | Nhôm | Đen | Lớp bột bao phủ bên ngoài | €1,604.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.