JOBOX 1-758610 Tủ an toàn dễ cháy, Đóng bằng tay, Kích thước 46.12 x 30.22 x 66.71 inch, Màu đỏ, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn |
Sức chứa | 60 gal. |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 66.71 " |
Chiều dài | 46.12 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 30.22 " |
A. Tủ an toàn này có thiết kế 4 chân, cho phép người dùng cố định tủ ở những vị trí thường xuyên bị chất lỏng tràn vào.
A. Có thể kéo tay nắm kiểu chốt của tủ an toàn này để tiếp cận các giá đựng bằng cách mở cửa tủ.
A. Tủ an toàn này có thể được giữ trong không gian mở trong một thời gian giới hạn. Tuy nhiên, nên giữ tủ an toàn bên trong tòa nhà.
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | đỏ | €1,430.79 | RFQ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | màu xanh lá | €1,482.58 | RFQ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | Màu vàng | €1,362.69 | RFQ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | đỏ | €1,884.96 | RFQ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | màu xanh lá | €1,962.14 | RFQ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Thép | Màu vàng | €1,871.31 | RFQ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | đỏ | €2,260.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.