JOBOX 1-750640 Tủ an toàn dễ cháy, Đóng bằng tay, Kích thước 30.4 x 20.04 x 37.17 inch, Màu vàng, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn |
Sức chứa | 12 gal. |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 37.17 " |
Chiều dài | 30.4 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 20.04 " |
A. Tay nắm kiểu chốt của tủ an toàn này được kéo để tiếp cận các kệ lưu trữ bằng cách mở cửa tủ.
A. Tủ an toàn Jobox có thể được cất giữ trong không gian mở trong thời gian giới hạn. Tuy nhiên, nên giữ tủ an toàn bên trong tòa nhà.
A. Thiết kế 4 chân của tủ an toàn này cho phép người dùng cố định tủ ở những vị trí thường xuyên bị chất lỏng tràn vào.
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | đỏ | €1,430.79 | RFQ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | màu xanh lá | €1,482.58 | RFQ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | đỏ | €1,884.96 | RFQ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | màu xanh lá | €1,962.14 | RFQ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Thép | Màu vàng | €1,871.31 | RFQ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | đỏ | €2,260.52 | RFQ
| |
1-756620 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | màu xanh lá | €2,295.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.