JOBOX 1-756620 Tủ an toàn thuốc trừ sâu, Đóng bằng tay, Kích thước 46.07 x 23.25 x 66.71 inch, Màu xanh lục, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn |
Sức chứa | 45 gal. |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Không |
Chiều cao | 66.71 " |
Chiều dài | 46.07 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 23.25 " |
A. Tủ này có hệ thống khóa 3 điểm với tay cầm dạng mái chèo có thể khóa để hạn chế tiếp cận và chống trộm.
A. Có, tủ này có lớp hoàn thiện sơn tĩnh điện để mang lại khả năng chống ăn mòn gấp 10 lần, khả năng chống mài mòn gấp 5 lần và khả năng chống trầy xước gấp hai lần so với sơn lỏng.
A. Chúng cho phép người dùng cân bằng tủ mà không cần tìm kiếm ngẫu nhiên bên dưới để đạt được sự điều chỉnh phù hợp. Hình dạng của các thanh đỡ giúp ngăn lật và tạo điều kiện cho người dùng di chuyển tủ nhanh chóng thông qua xe nâng hoặc xe nâng pallet.
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Vật chất | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | đỏ | €1,430.79 | RFQ
| |
1-750620 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | màu xanh lá | €1,482.58 | RFQ
| |
1-750640 | 12 gal. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | Thép | Màu vàng | €1,362.69 | RFQ
| |
1-753610 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | đỏ | €1,884.96 | RFQ
| |
1-753620 | 30 gal. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | Thép | màu xanh lá | €1,962.14 | RFQ
| |
1-753640 | 30 gal. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | Thép | Màu vàng | €1,871.31 | RFQ
| |
1-756610 | 45 gal. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | Thép | đỏ | €2,260.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.