JOBOX 1-693990 Tủ đựng rác, Extra Heavy Duty, Kích thước 72 x 24 x 61 inch, Màu nâu, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ công việc |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 16 ga. |
Loại xử lý | Gấp bên |
Chiều cao | 61 " |
Chiều dài | 72 " |
Hệ thống khóa | Bao vây ổ khóa và nhả chốt vận hành bằng tay hoặc chân |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 11 |
Bao bì | Pallet / thùng carton |
Ổ khóa Cùm Max. Dia. | 3 / 8 " |
Khả năng lưu trữ | 49 cu. ft. |
UPC | 043419942172 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 232.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 156.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
A. Đơn vị JOBOX 1-693990 này có tổng dung lượng lưu trữ là 49 cu.ft.
A. Các kênh nâng Grip-Rite cung cấp bề mặt kẹp có chiều dài đầy đủ trên nắp để vận hành dễ dàng và an toàn.
A. Tay cầm lõm xuống giúp tối ưu hóa không gian và bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hại.
A. Có 11 giá trong tủ 1-693990.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.