JET TOOLS 710116K Deluxe Band Saw 1-1 / 4hp 115/230 V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cưa vòng cao cấp |
Bề dày của một thanh gươm | 0.025 |
Lưỡi bánh xe Dia. | 14 " |
Vòng công suất cắt | 13-1 / 2 " |
HP | 1.25 |
Hz | 60 |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 105 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 3 / 4 " |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 8 " |
Công suất Mitre | 45 Degrees |
Độ sâu tổng thể | 29 " |
Chiều cao tổng thể | 43.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Giai đoạn | Độc thân |
RPM | 1720 |
Tốc độ | 1800/3200 |
bảng Kích | 15 "x 15" |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 73.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8461508020 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.