JESCRAFT FD-2448MR8-4S Dolly, Heavy Duty, Phẳng, Kích thước 24 inch x 48 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
hợp ngữ | Caster chưa lắp ráp |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Vật liệu bánh | Khuôn trên cao su |
Kích thước bánh xe | 8" |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Chiều cao sàn | 11 " |
Bộ bài L x W | 48 "x 24" |
Loại sàn | Mở boong |
Tổng kích thước | 52.5 "x 24" x 11 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FD-2436MR8-4S | 40.5 "x 24" x 11 " | €286.36 | RFQ
| |
FDH-2436MR8-4S | 40.5 "x 24" x 41 " | €332.18 | RFQ
| |
FDH-2448MR8-4S | 52.5 "x 24" x 41 " | €345.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.