JARKE EZ484872 Kệ cuộn ra 3 Kệ 48 x 48 x 72-1/2h
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ cuộn ra công suất cao |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 48 " |
Kết thúc | Men |
Chiều cao | 72.5 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Sức chứa kệ | 2000 lb |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 634.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 68.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ483672 | 36 " | 72.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 3 | €9,969.72 | RFQ
| |
EZ483684 | 36 " | 84.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 4 | €12,904.16 | RFQ
| |
EZ484884 | 48 " | 84.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 4 | €14,152.88 | RFQ
| |
EZ483672A | 36 " | 72.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 3 | €9,527.32 | RFQ
| |
EZ484872A | 48 " | 72.5 " | Đơn vị bổ trợ | 3 | €9,446.31 | RFQ
| |
EZ483684A | 36 " | 84.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 4 | €12,209.19 | RFQ
| |
EZ484884A | 48 " | 84.5 " | Kệ cuộn ra công suất cao | 4 | €13,322.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.