JARKE CR-5A Giá đỡ công xôn bổ sung nghiêng Chiều cao 7 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị bổ sung Cantilever Rack nghiêng |
Chiều dài cánh tay | 16 " |
Máy đo thép | 10 |
Loại cánh tay | Thẳng, có thể điều chỉnh trên trung tâm 4 " |
Chiều dài cơ sở | 26.5 " |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn | 70 " |
Sức chứa | 12,000 lb |
Công suất mỗi cánh tay | 1000 lb |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn ở giữa | 72 " |
Máy đo thép cột | 11 |
Kết thúc | men xám |
Chiều cao | 7ft. |
Môi | Không bao gồm |
Vật chất | Thép |
Số lượng vũ khí | 6 |
Số mặt | 1 |
Chiều sâu kích thước giá | 32 " |
Chiều rộng kích thước giá | 26-1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 86.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 67.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.78 |
Mã HS | 8466100175 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Số mặt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CR-7A | 45 " | 2 | €1,531.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.