JARKE 25CD82096 Giá đỡ công xôn đôi thẳng đứng 96 x 82 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đôi thẳng đứng |
Chiều dài cánh tay | 30 "hoặc 36" |
Chiều dài cơ sở | 82 " |
Máy đo thép cột | 11 |
Chiều cao | 8ft. |
Môi | Removable |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 114.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cánh tay | Chiều dài cơ sở | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
25CD65096 | 24 " | 65 " | 8ft. | €1,396.05 | RFQ
|
25CD106096 | 42 "hoặc 48" | 106 " | 8ft. | €2,040.85 | RFQ
|
25CD82120 | 30 "hoặc 36" | 14,250 / 12,340 lb. | 10ft. | €1,551.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.