Jameson 8-18-150k | Băng cá 1/8 inch X 150 feet sợi thủy tinh | 32pk21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JAMESON 8-18-150K Băng Cá 1/8 Inch x 150 Feet Sợi Thủy Tinh | AH3KWM 32PK21

JAMESON 8-18-150K Băng cá 1/8 inch x 150 feet Sợi thủy tinh

Trong kho
Khoản mục: AH3KWM phần: 8-18-150KTham chiếu chéo: 32PK21
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
€398.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng cá
Trường hợp vật liệunhựa
Phong cách trường hợpỐng đựng
Chiều dài150ft.
Chất liệu băngSợi thủy tinh
Hồ sơ băngTròn
Kích thước băng1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vỏ Winder: Có
  • Trường hợp Dia. : 12-1 / 2 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuKích thước ống dẫnMụcChiều dàiKiểuGiá cả
Thanh JAMESON 10-316-200 Có Phụ Kiện Đường Kính 3/16 Inch 200 Feet | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Kim loại3/4 to 1-1/2"Băng cá200ft.Có giá đỡ cuộn€820.21
Thanh JAMESON 10-316-300 Có Phụ Kiện Đường Kính 3/16 Inch 300 Feet | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Kim loại3/4 to 1-1/2"Băng cá300ft.Có giá đỡ cuộn€921.93
Thanh JAMESON 8-18-100K Kèm Phụ Kiện Đường Kính 1/8 Inch 100 Feet | AE8XFQ 6GCR6 8-18-100 nghìnnhựa1 / 2 "Băng cá100ft.Có hộp đựng Winder€315.30
Bộ phụ kiện JAMESON 12-516-AK Duct Hunter | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Bộ phụ kiện--€201.29
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500Ft, 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500 triệu--Slap--€1,260.72
JAMESON 6-162 Easy Buddy Lãnh đạo linh hoạt, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Lãnh đạo linh hoạt--€47.17
JAMESON 6-160 Mắt kéo bạn thân dễ dàng, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Slap--€15.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JAMESON 8-18-150K Băng cá 1/8 inch x 150 feet Sợi thủy tinh
€398.38 /đơn vị