Jameson 8-18-100k | Cần Có Phụ Kiện Đường Kính 1/8 Inch 100 Feet | 6gcr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh JAMESON 8-18-100K Kèm Phụ Kiện Đường Kính 1/8 Inch 100 Feet | AE8XFQ 6GCR6

JAMESON Thanh 8-18-100K có phụ kiện Đường kính 1/8 inch 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AE8XFQ phần: 8-18-100KTham chiếu chéo: 6GCR6
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
€315.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng cá
Trường hợp vật liệunhựa
Phong cách trường hợpỐng đựng
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtSợi thủy tinh
Chất liệu băngSợi thủy tinh
Hồ sơ băngTròn
Kích thước băng1 / 8 "
Độ bền kéo200 lb
KiểuCó hộp đựng Winder

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS7019901000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuKích thước ống dẫnMụcChiều dàiKiểuGiá cả
Thanh JAMESON 10-316-200 Có Phụ Kiện Đường Kính 3/16 Inch 200 Feet | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Kim loại3/4 to 1-1/2"Băng cá200ft.Có giá đỡ cuộn€820.21
Thanh JAMESON 10-316-300 Có Phụ Kiện Đường Kính 3/16 Inch 300 Feet | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Kim loại3/4 to 1-1/2"Băng cá300ft.Có giá đỡ cuộn€921.93
JAMESON 8-18-150K Băng Cá 1/8 Inch x 150 Feet Sợi Thủy Tinh | AH3KWM 32PK21 8-18-150 nghìnnhựa-Băng cá150ft.-€398.38
Bộ phụ kiện JAMESON 12-516-AK Duct Hunter | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Bộ phụ kiện--€201.29
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500Ft, 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500 triệu--Slap--€1,260.72
JAMESON 6-162 Easy Buddy Lãnh đạo linh hoạt, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Lãnh đạo linh hoạt--€47.17
JAMESON 6-160 Mắt kéo bạn thân dễ dàng, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Slap--€15.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JAMESON Thanh 8-18-100K có phụ kiện Đường kính 1/8 inch 100 feet
€315.30 /đơn vị