JAMCO Xe đẩy 472 mặt ZC6-P3-GP 3000 Lb. Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng 3 mặt |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép |
Khoảng cách giữa các kệ | 15 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 3000 lb |
Kích thước lưới | 48 " |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 57 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 204.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài kệ | Chiều rộng bánh xe | Khoảng cách giữa các kệ | Chiều rộng kệ | Kết thúc | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB260-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 24 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 2 | 60 " | €2,001.55 | RFQ
|
ZB360-P6-GP | 60 " | 2" | 22 " | 30 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 2 | 60 " | €2,181.13 | RFQ
|
ZB472-P6-GP | 72 " | 2" | 22 " | 36 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 2 | 72 " | €2,626.67 | RFQ
|
ZC260-P6-GP | 60 " | 2" | 15 " | 24 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 3 | 60 " | €2,236.97 | RFQ
|
ZB248-P6-GP | 48 " | 2" | 22 " | 24 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 2 | 48 " | €1,603.65 | |
ZB236-P6-GP | 36 " | 2" | 22 " | 24 " | Sơn tĩnh điện | 3000 lb | 2 | 36 " | €1,475.37 | |
ZA248-P6GP | 48 " | 2" | - | 24 " | Sơn tĩnh điện | 2000 lb | 1 | 48 " | €788.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.