JAMCO Bảng công suất UG460 12000 Lb 36d x 60w
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Làm tròn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | màu xám |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 34 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 12,000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 60 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 180.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Độ sâu | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Kết thúc | bảng màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG472 | Thép | màu xám | 36 " | 1 / 4 " | 72 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €1,268.60 | RFQ
| |
WG460 | Thép | màu xám | 36 " | 1.5 " | 60 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €927.82 | RFQ
| |
WG472 | Thép | màu xám | 36 " | 1.5 " | 72 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €1,052.39 | RFQ
| |
WS230 | Thép | màu xám | 24 " | 1.5 " | 30 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €513.24 | ||
WS336 | Thép | màu xám | 30 " | 1.5 " | 36 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €619.03 | ||
WS360 | Thép | màu xám | 30 " | 1.5 " | 60 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €707.74 | ||
WD472 | Thép | màu xám | 36 " | 1.5 " | 72 " | Thép | Sơn tĩnh điện | màu xám | €1,365.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.