JAMCO Xe đẩy thùng di động TL236-P5-AS 1200 Lb. Chiều dài 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ bồn tắm |
Độ sâu thùng rác | 25.125 " |
Chiều cao thùng rác | 8.5 " |
Chiều rộng thùng rác | 16 " |
Vật liệu giỏ hàng | Thép |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 26 " |
Tổng số thùng | 12 |
Trọng lượng tàu (kg) | 100.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu | Kết thúc | Tải trọng | Vật chất | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 300 lb | Thép | 18 " | 42 " | 26 " | €961.28 | ||
TK218-P5-AS | 6 | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 600 lb | Thép | 18 " | 72 " | 26 " | €1,429.68 | RFQ
| |
YA236-U5-AS | 6 | không gỉ | đánh bóng | 600 lb | Thép không gỉ | 18 " | 42 " | 26 " | €1,922.54 | ||
YH218-U5-AS | 3 | không gỉ | đánh bóng | 300 lb | Thép không gỉ | 36 " | 42 " | 24 " | €1,449.95 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | không gỉ | đánh bóng | 1200 lbs. | Thép không gỉ | 36 " | 72 " | 26 " | €2,957.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.