JAMCO Xe tải bệ tiêu chuẩn PZ360-P7 2000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 9" |
Chiều dài sàn | 60 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Loại sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 12 |
Loại xử lý | Removable |
Tải trọng | 2000 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 39 " |
Chiều dài tổng thể | 65 " |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 91.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài mở rộng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Kết thúc | Đánh giá | Loại xử lý | Tải trọng | Số bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB360-P5 | - | 5" | urêtan | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Hình ống có thể tháo rời | 1200 lbs. | 4 | €1,473.70 | RFQ
| |
PH248-P9 | - | 5" | Hiện tượng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 3000 lb | 6 | €1,064.56 | ||
PH360-P9 | - | 5" | Hiện tượng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 3000 lb | 6 | €1,210.61 | RFQ
| |
PH372-P9 | - | 5" | Hiện tượng | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 3000 lb | 6 | €1,283.63 | RFQ
| |
PN348-Z8 | - | 8" | Bán khí nén | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 1200 lbs. | 4 | €1,274.07 | ||
PN372-Z8 | - | 8" | Bán khí nén | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 1200 lbs. | 4 | €1,322.28 | RFQ
| |
PU372-P5 | - | 5" | urêtan | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 | Removable | 1200 lbs. | 4 | €1,103.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.