Jamco Ph360-p9 | Xe tải nền tảng tiêu chuẩn 3000 Lb. | 16c608 | Raptor Supplies Việt Nam
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PH360-P9 3000 Lb. | AA7LDC 16C608

JAMCO Xe tải bệ tiêu chuẩn PH360-P9 3000 Lb.

Khoản mục: AA7LDC phần: PH360-P9Tham chiếu chéo: 16C608
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€1,210.61 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNền tảng xe tải
Cấu hình Caster(2) Cứng nhắc, (4) Xoay
Bánh xe Caster Dia.5"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Loại bánh xe(2) Cứng nhắc, (4) Xoay
Chiều rộng bánh xe2"
Màumàu xám
Chiều cao sàn9"
Chiều dài sàn60 "
Vật liệu sànThép
Loại sànThép
Chiều rộng sàn30 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
khung Vật liệuThép
Đánh giá12
Loại xử lýRemovable
Tải trọng3000 lb
Số bánh xe6
Chiều cao tổng thể57 "
Chiều dài tổng thể70 "
Chiều rộng tổng thể31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 108.86
Chiều cao tàu (cm)63.5
Chiều dài tàu (cm)182.88
Chiều rộng tàu (cm)81.28
Mã HS8716805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài mở rộngBánh xe Caster Dia.Vật liệu bánh xeKết thúcĐánh giáLoại xử lýTải trọngSố bánh xeGiá cả
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PB360-P5 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"urêtanLớp bột bao phủ bên ngoài12Hình ống có thể tháo rời1200 lbs.4€1,473.70
RFQ
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PH248-P9 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"Hiện tượngLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable3000 lb6€1,064.56
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PH372-P9 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"Hiện tượngLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable3000 lb6€1,283.63
RFQ
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PN348-Z8 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Bán khí nénLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable1200 lbs.4€1,274.07
Xe tải sàn tiêu chuẩn JAMCO PN372-Z8 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Bán khí nénLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable1200 lbs.4€1,322.28
RFQ
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PU372-P5 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"urêtanLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable1200 lbs.4€1,103.50
Xe tải nền tiêu chuẩn JAMCO PZ248-P7 2000 Lb. | AA7LEZ 16C688 PZ248-P7-5"Hiện tượngLớp bột bao phủ bên ngoài12Removable2000 lb4€892.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JAMCO Xe tải bệ tiêu chuẩn PH360-P9 3000 Lb.
€1,210.61 /đơn vị