JAMCO NC360-P6 Xe đẩy hàng 3000 Lb. Chiều dài 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép hàn |
Khoảng cách giữa các kệ | 17 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 12 |
Tải trọng | 3000 lb |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 48 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Chiều dài kệ | 60 " |
Chiều rộng kệ | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 136.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Đánh giá | Tải trọng | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG248 P5 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | urêtan | 12 | 1200 lbs. | 5 | 67 " | 48 " | €1,940.96 | ||
CE348-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 5 | 68 " | 48 " | €2,387.92 | ||
CF348-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 6 | 72 " | 48 " | €2,850.80 | ||
DC236-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 36 " | €1,567.82 | ||
HC348-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 48 " | €2,835.72 | ||
HR260-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 4 | 57 " | 60 " | €3,180.70 | ||
HS248-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | 12 | 3000 lb | 3 | 57 " | 48 " | €1,103.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.