JAMCO Tủ lưu trữ MJ248-BL Màu đen Chiều cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Handle | Có thể khóa được |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 2000 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 333 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 132.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng ngăn kéo | Màu tủ | Loại cửa | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ260-BL | - | Đen | Tiêu chuẩn | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 2000 lb | €4,690.56 | RFQ
| |
MH248-BL | - | Đen | Rắn | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1000 lb. đến 2000 lb. | €4,151.77 | ||
MH348-BL | - | Đen | Rắn | 2 | 30 " | 54 " | 48 " | 1000 lb. đến 2000 lb. | €3,987.98 | ||
MH472-BL | - | Đen | Rắn | 2 | 36 " | 54 " | 72 " | 1000 lb. đến 2000 lb. | €5,013.24 | ||
MG224-BL | - | Đen | Rắn | 3 | 24 " | 54 " | 24 " | 600 lb | €2,017.39 | ||
MG230-BL | - | Đen | Rắn | 3 | 24 " | 54 " | 30 " | 600 lb | €2,192.47 | ||
MG236-BL | - | Đen | Rắn | 3 | 24 " | 54 " | 36 " | 600 lb | €2,399.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.