Mitutoyo 329-351-30 | Micromet Độ Sâu Kỹ Thuật Số 0 Đến 12 In | 4cgh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 329-351-30 Panme đo độ sâu kỹ thuật số 0 đến 12 In | AD6XPF 4CGH7

MITUTOYO 329-351-30 Panme đo độ sâu kỹ thuật số 0 đến 12 In

Trong kho
Khoản mục: AD6XPF phần: 329-351-30Tham chiếu chéo: 4CGH7
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
€1,113.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu kỹ thuật số điện tử
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Khóa loại hạtGậy
Số lượng đồng hồ đo1
Số lượng que đo12
Phạm vi0 đến 12 "
Độ phân giải0.0001 "/0.001 mm
Que Dia.0.157 "
Loại queĐiều chỉnh
Đầu ra SPC
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 329-351-30 Panme đo độ sâu kỹ thuật số 0 đến 12 In
€1,113.79 /đơn vị