JAMCO DG472-R7 Xe tải bảng phân chia có thể điều chỉnh chiều rộng 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tính từ. Xe tải bảng phân cách |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 1.5 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Có |
Loại xử lý | Removable |
Tải trọng | 1800 lb |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 153.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Xử lý bao gồm | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 36 " | 24 " | €1,393.81 | ||
PO360-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 60 " | 30 " | €1,921.07 | RFQ
| |
TA236-P7 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 45 " | 36 " | 24 " | €1,135.40 | ||
TA248-P7 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 45 " | 48 " | 24 " | €1,272.86 | ||
PG248-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 48 " | 24 " | €711.43 | ||
PG360-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 60 " | 30 " | €1,044.96 | RFQ
| |
PG472-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 72 " | 36 " | €1,311.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.