JAMCO PG472-P6 Xe Tải Bảng Điều Chỉnh Dải Phân Cách Màu Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tính từ. Xe tải bảng phân cách |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Bánh xe Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 9" |
Chiều dài sàn | 72 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Không |
Loại xử lý | Removable |
Tải trọng | 2000 lb |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 46 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 106.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 132.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Xử lý bao gồm | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO236-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 36 " | 24 " | €1,393.81 | ||
PO360-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 60 " | 30 " | €1,921.07 | RFQ
| |
TA236-P7 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 45 " | 36 " | 24 " | €1,135.40 | ||
TA248-P7 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 45 " | 48 " | 24 " | €1,272.86 | ||
PG248-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 48 " | 24 " | €711.43 | ||
PG360-P6 | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 60 " | 30 " | €1,044.96 | RFQ
| |
PG236-P6 | Sơn tĩnh điện | 6" | Hiện tượng | Không | 2000 lb | 46 " | 36 " | 24 " | €864.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.