Jacobs Chuck 9685 | Mâm cặp khoan không cần chìa khóa 0.630 In | 2ycu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 9685 Chuck 0.630 In | AC4AQK 2YCU4

JACOBS CHUCK 9685 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.630 In

Trong kho
Khoản mục: AC4AQK phần: 9685Tham chiếu chéo: 2YCU4
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
€638.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuck khoan chính xác cao
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.63 "
Dung lượng Min.0.118 "
Đường kính Chuck2.17 "
Loại kẹpKhông có chìa khóa
Thời lượng đóng4.21 "
Xây dựngThép
Vật chấtThép
Kích thước lắp6JT
Kiểu lắp6JT
Sức chứa giả định5 / 8 "
Chiều dài mở3.74 "
KiểuĐộ chính xác cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100130
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 31121 Chuck 0.255 In | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€469.70
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 9679 Chuck 0.315 In | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS€509.88
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 9683 Chuck 0.512 có độ chính xác cao | AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT€587.93
Máy khoan không chìa JACOBS CHUCK 9684 Chuck 0.512 In | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€576.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 9685 Mâm cặp mũi khoan không chìa 0.630 In
€638.27 /đơn vị