vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 6279D Mũi khoan có chìa khóa 0.500 In | AD2AVE 3M396

JACOBS CHUCK Mâm cặp mũi khoan 6279D 0.500 In

Trong kho
Khoản mục: AD2AVE phần: 6279DTham chiếu chéo: 3M396
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
€245.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi trượt
Công suất tối đa.0.5 "
Dung lượng Min.0.08 "
Đường kính Chuck1.792 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng3.21 "
Xây dựngThép
Số chínhK32
Vật chấtThép
Kích thước lắp33JT
Kiểu lắp33JT
Sức chứa giả định1 / 2 "
Chiều dài mở2.52 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 30243 Mũi khoan có chìa khóa 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€36.30
JACOBS CHUCK 30247 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WYV 3L886 302470.375 "-KG13 / 8-243 / 8-24€49.34
JACOBS CHUCK 30602 Mũi khoan có chìa khóa 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€65.51
JACOBS CHUCK 32282C Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€144.44
JACOBS CHUCK 31090 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€328.56
JACOBS CHUCK 31138 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€214.17
JACOBS CHUCK 6204D Mũi khoan có chìa khóa 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€255.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK Mâm cặp mũi khoan 6279D 0.500 In
€245.14 /đơn vị