Jacobs Chuck 30247 | Mâm cặp khoan có khóa 0.375 In | 3l886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 30247 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WYV 3L886

JACOBS CHUCK 30247 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.375 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WYV phần: 30247Tham chiếu chéo: 3L886
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
€49.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi trượt
Công suất tối đa.0.375 "
Dung lượng Min.0.062 "
Loại kẹpCó khóa
Xây dựngThép
Số chínhKG1
Vật chấtThép
Kích thước lắp3 / 8-24
Kiểu lắp3 / 8-24
Sức chứa giả định3 / 8 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 30243 Mũi khoan có chìa khóa 0.250 In | AC9WYT 3L884 302430.25 "-KG13 / 8-243 / 8-24€36.30
JACOBS CHUCK 30602 Mũi khoan có chìa khóa 0.500 In | AC9WZQ 3L952 306020.5 "-KK1 / 2-201 / 2-20€65.51
JACOBS CHUCK 32282C Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZR 3L964 32282C0.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€144.44
JACOBS CHUCK 31090 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZV 3L970 310900.375 "2.5 "K301 / 2-201 / 2-20€328.56
JACOBS CHUCK 31138 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WZW 3L976 311380.375 "2.5 "K303 / 8-243 / 8-24€214.17
JACOBS CHUCK 6204D Mũi khoan có chìa khóa 0.156 In | AD2ATU 3M245 6204D0.156 "1.53 "K05 / 16-245 / 16-24€255.48
JACOBS CHUCK 1A Máy khoan chìa khóa Chuck 0.250 In | AD2AUJ 3M301 1A0.25 "1.92 "K11JT1JT€179.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 30247 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.375 In
€49.34 /đơn vị