vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 30233 Mũi khoan có khóa 0.750 In | AC9WYP 3L880

JACOBS CHUCK 30233 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.750 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WYP phần: 30233Tham chiếu chéo: 3L880
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
€968.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.75 "
Dung lượng Min.0.125 "
Đường kính Chuck3.01 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng5.12 "
Xây dựngThép
Số chínhK4
Vật chấtThép
Kích thước lắp4JT
Kiểu lắp4JT
Sức chứa giả định3 / 4 "
Chiều dài mở3.95 "
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.02
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 14442 Mũi khoan có chìa khóa 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Vòng bi trượt0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 Máy khoan chìa khóa Chuck 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Vòng bi trượt0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 Máy khoan chìa khóa Chuck 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Vòng bi trượt0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 Mũi khoan chìa 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Vòng bi trượt0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
Mâm cặp khoan có khóa JACOBS CHUCK 36KD, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDVòng bi trượt0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 Mũi khoan có chìa khóa 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Vòng bi0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
JACOBS CHUCK 30215 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Vòng bi0.375 "2.88 "K322JT2JT€391.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 30233 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.750 In
€968.51 /đơn vị