vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JACOBS CHUCK 30215 Mũi khoan có chìa khóa 0.375 In | AC9WYL 3L874

JACOBS CHUCK 30215 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.375 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WYL phần: 30215Tham chiếu chéo: 3L874
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
€391.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan
Loại mangVòng bi
Công suất tối đa.0.375 "
Dung lượng Min.0.04 "
Đường kính Chuck1.93 "
Loại kẹpCó khóa
Thời lượng đóng2.88 "
Xây dựngThép
Số chínhK32
Vật chấtThép
Kích thước lắp2JT
Kiểu lắp2JT
Sức chứa giả định3 / 8 "
Chiều dài mở2.26 "
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mangCông suất tối đa.Thời lượng đóngSố chínhKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
JACOBS CHUCK 14442 Mũi khoan có chìa khóa 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Vòng bi trượt0.5 "3.52 "K32JT2JT€264.51
JACOBS CHUCK 14445 Máy khoan chìa khóa Chuck 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Vòng bi trượt0.5 "3.52 "K333JT33JT€299.08
JACOBS CHUCK 14451 Máy khoan chìa khóa Chuck 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Vòng bi trượt0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€294.71
JACOBS CHUCK 35B 1/2 Mũi khoan chìa 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Vòng bi trượt0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€406.06
Mâm cặp khoan có khóa JACOBS CHUCK 36KD, 0.800 In | AC9WYH 3L864 36KDVòng bi trượt0.8 "4.25 "K43JT3JT€499.97
JACOBS CHUCK 30209 Mũi khoan có chìa khóa 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Vòng bi0.25 "2.41 "K302JT2JT€344.31
Máy khoan chìa khóa JACOBS CHUCK 14N Chuck 0.500 In | AC9WYM 3L876 14NVòng bi0.5 "3.88 "K33JT3JT€474.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JACOBS CHUCK 30215 Mâm cặp mũi khoan có khóa 0.375 In
€391.94 /đơn vị