Jabsco 18680-1000 | Bơm Cánh Đồng 1/2 Inch Fnpt X 1 Hb | 3per9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JABSCO 18680-1000 Cánh đồng bơm 1/2 inch Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 Cánh bơm Đồng 1/2 inch Fnpt x 1 Hb

Trong kho
Mục: AD2GVE Mẫu: 18680-1000Tham chiếu chéo: 3PER9
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
€809.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
dòng điện xoay chiều20/10 ĐC
Vật liệu cơ thểGói Đồng
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu6
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu5.7
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu5.3
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu6.2
HP1/8
Đầu vào / đầu ra1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Dòng chảy6.2 GPM
Tối đa Cái đầu30 ft.
Max. Sức ép8.7 psi
Tối đa Nhiệt độ.165 F
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM)5.3
Gắn kếtMáy bơm có động cơ
Thân câyThép không gỉ
UPC671880534680
Vật liệu cánhNhựa Polyphenylene Sulfide
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8413600020
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Con dấu môi (Nitrile)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuGPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuMax. Dòng chảyTối đa Cái đầuđiện ápGiá cả
Máy bơm JABSCO 18685-0000 Cánh đồng 1/2 inch Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC / 60 Hz€1,241.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JABSCO 18680-1000 Cánh bơm Đồng 1/2 inch Fnpt x 1 Hb
€809.52 /đơn vị