<span Class='notranslate'>Brady </span> 7115-4 | Pipe Marker Fuel Oil Yellow 3/4 To 2-3/8 In | 6m441 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7115-4 Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE9TEE 6M441

BRADY 7115-4 Pipe Marker Fuel Oil Yellow 3/4 To 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE9TEE Mẫu: 7115-4Tham chiếu chéo: 6M441
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
€0.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao4"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5695-I Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€22.12
BRADY 5695-II Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MTW 14H861 5695-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€31.64
BRADY 7115-3C Dầu nhiên liệu đánh dấu ống màu vàng 3/4 inch trở xuống | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 7115-1 Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 4063-B Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€11.96
BRADY 41463 Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Màu vàng | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€153.75
BRADY 4063-C Dầu nhiên liệu đánh dấu đường ống Y 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€20.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7115-4 Pipe Marker Fuel Oil Yellow 3/4 To 2-3/8 In
€0.56 /đơn vị