Itw Bee Leitzke 11-299 | Chốt khoan, Thép tiêu chuẩn, Kích thước 3/4 X 4 1/2 | 3hkx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ITW BEE LEITZKE 11-299 Chốt khoan, Thép tiêu chuẩn, Kích thước 3/4 X 4 1/2 | AC9MLX 3HKX6

ITW BEE LEITZKE Chốt 11-299, Thép tiêu chuẩn, Kích thước 3/4 X 4 1/2

Trong kho
Khoản mục: AC9MLX Mẫu: 11-299Tham chiếu chéo: 3HKX6
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
€14.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài4.5 "
Vật chất1010/1018 Thép
Chiều dài tổng thể4.5 "
Ghim Dia.3 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng4 17 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ITW BEE LEITZKE Chốt 11-299, Thép tiêu chuẩn, Kích thước 3/4 X 4 1/2
€14.19 /đơn vị