Itw Bee Leitzke 11-239 | Chốt Clevis, 1018 0.500 X 3 Inch Chiều dài, 10pk | 2mvd6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ITW BEE LEITZKE 11-239 Chốt khoan, 1018 0.500 X 3 inch Chiều dài, 10Pk | AC2UCQ 2MVD6

ITW BEE LEITZKE 11-239 Chốt Clevis, Chiều dài 1018 0.500 X 3 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2UCQ Mẫu: 11-239Tham chiếu chéo: 2MVD6
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
€35.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài3"
Vật chất1010/1018 Thép
Chiều dài tổng thể3"
Ghim Dia.1 / 2 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng2 49 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-239 Chốt Clevis, Chiều dài 1018 0.500 X 3 inch, 10Pk
€35.82 /đóng gói