Itw Bee Leitzke 11-009 | Thép chốt Clevis 3/16 X 7/8 L - Pk25 | 3hku7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ITW BEE LEITZKE 11-009 Clevis Pin, Steel, 3/16 X 7/8 Size, 25Pk | AC9MKV 3HKU7

ITW BEE LEITZKE 11-009 Chốt Clevis, Thép, Kích thước 3/16 X 7/8, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AC9MKV Mẫu: 11-009Tham chiếu chéo: 3HKU7
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
€14.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài7 / 8 "
Vật chất1010/1018 Thép
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
Ghim Dia.3 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng47 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-009 Chốt Clevis, Thép, Kích thước 3/16 X 7/8, 25Pk
€14.50 /đóng gói