Irwin Unibit 13 | Mũi khoan bước Hss 1 Chân 1/8 inch 7/16 | 4a952 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN UNIBIT 13 Hss Mũi khoan bước 1 Thân 1/8 inch 7/16 | AD6RYM 4A952

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Hss Step Drill Bit 1 Chuôi 1/8 inch 7/16

Trong kho
Khoản mục: AD6RYM phần: UNIBIT 13Tham chiếu chéo: 4A952
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
€110.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước khoan Bit
Độ dài bit2.875 "
Thiết kếĐảm bảo Khởi đầu Đúng mà Không cần Đi bộ Ngay cả trên Bề mặt Cong
Kết thúcTươi
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Số kích thước lỗ1
Kích thước chân7 / 16 "
Loại chânHex
Kích thước máy1.125 "
Phạm vi kích thước1-1 / 8 "với các bước
Kích thước bao gồm1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207506000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN UNIBIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKết thúcKích thước chânKích thước máyPhạm vi kích thướcKích thước bao gồmGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN UNIBIT 1 Hss Mũi khoan bước 1/8-1/2 Inch Bước 1/32 | AD6RYF 4A946 ĐƠN VỊ 13.125 "Tươi1 / 4 "1/8 đến 1/2 "1/8 "đến 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€40.43
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN UNIBIT 20 Hss Mũi khoan bước 9/16-1 Inch Bước 1/8 | AD6RYG 4A947 ĐƠN VỊ 203"Tươi7 / 16 "9/16 đến 1 "9/16 "đến 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€83.15
Dụng cụ công nghiệp IRWIN UNIBIT 3 Hss Mũi khoan bước 1/4-3/4 Bước 1/16 | AD6RYH 4A948 ĐƠN VỊ 32.75 "Tươi3 / 8 "1/4 đến 3/4 "1/4 "đến 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€72.91
Dụng cụ công nghiệp IRWIN UNIBIT 2 Hss Mũi khoan bước 3/16-1/2 Bước 1/16 | AD6RYJ 4A949 ĐƠN VỊ 23.125 "Tươi1 / 4 "3/16 đến 1/2 "3/16 "đến 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€40.43
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN UNIBIT 10 Hss Mũi khoan bước 1/2 Inch Thân 1/4 In | AD6RYK 4A950 ĐƠN VỊ 101.75 "Tươi1 / 4 "1 / 2 "1/2 "với các bước1 / 2 "€40.03
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN UNIBIT 11 Hss Mũi khoan bước 7/8 Inch Shank 3/8 In | AD6RYL 4A951 ĐƠN VỊ 112.593Tươi3 / 8 "7 / 8 "7/8 "với các bước7 / 8 "€58.68
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10239 Hss Mũi khoan bước 7/8 đến 1-1/8 In | AE2HMX 4XK52 102393.125 "Ôxít hơi nước7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€151.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Hss Step Drill Bit 1 Chuôi 1/8 inch 7/16
€110.64 /đơn vị