Dayton 11x450 | Công tắc giới hạn hạng nặng Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 11X450 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3WQH

DAYTON 11X450 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA3WQH Model: 11X450
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
€446.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độnggậy lắc lư
amps10
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu1.76 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao7.39 "
Đánh giá IP67
Phong tràoĐa hướng
NEMA Đánh giá3, 4, 4X, 6P, 13
Lực lượng điều hành56.66 in.-oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 185 độ F
Du lịchTối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A
Xếp hạng điện áp600AC / DC
Chiều rộng1.65 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngĐộ sâuChiều caoPhong tràoLực lượng điều hànhDu lịchGiá cả
DAYTON 11X445 Công tắc giới hạn công việc nặng Bộ truyền động bên Spdt | AA3WQC 11X445BênĐầu quay, không có đòn bẩy2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 in.-oz.Tối đa trước chuyến đi 0.079 ", Quá thời gian đi 0.157"€252.66
DAYTON 11X446 Công tắc giới hạn công việc nặng Bộ truyền động bên Spdt | AA3WQD 11X446BênĐầu quay, không có đòn bẩy2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 in.-oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€304.54
DAYTON 11X447 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3WQE 11X447Áo sơ micon bạc đánh lớn1.76 "4.09 "Theo chiều dọc64.79 oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€605.25
DAYTON 11X448 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3WQF 11X448Áo sơ micon bạc đánh lớn1.76 "CrewTheo chiều dọc64.79 oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€270.77
DAYTON 11X449 Công tắc giới hạn công việc nặng Bộ truyền động bên Spdt | AA3WQG 11X449Bêncon bạc đánh lớn2.72 "3 9 / 64 "Ngang64.79 oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€337.00
DAYTON 11X452 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3WQK 11X452Áo sơ micon bạc đánh lớn1.76 "5.02 "Theo chiều dọc64.79 oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€150.32
DAYTON 11X453 Công tắc giới hạn hạng nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3WQL 11X453Áo sơ migậy lắc lư1.76 "9.08 "Đa hướng7.08 in.-oz.Tối đa trước chuyến đi N / A, chuyến đi quá mức tối thiểu N / A€290.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 11X450 Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu Spdt
€446.30 /đơn vị