Irwin Ln5 | Kìm Khớp Rắn 5-1/4in Hàm 1-1/4in | 10j909 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN LN5 Kìm khớp đặc 5-1/4in Hàm 1-1/4in | AA2HCK 10J909

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Kìm nối rắn LN5 5-1/4in Hàm 1-1/4in

Trong kho
Khoản mục: AA2HCK phần: LN5Tham chiếu chéo: 10J909

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€34.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi kìm dài
Năng lực cắt / Vật liệu3 / 4 "
Cắt cạnh
Xử lý MàuMàu xanh vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài11 / 32 "
Hàm rộng9 / 16 "
Vật chấtThả thép rèn
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể5.25 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng11 / 32 "
UPC038548088594
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNăng lực cắt / Vật liệuMụcMẹo rộngXếp hạng điện ápHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
Kìm Công Nghiệp IRWIN BN5 Kìm Khớp Rắn 5 Inch 1-1/8in | AA2HBY 10J887 BN51"Kìm khớp rắn11 / 32 "Không được đánh giá11 / 32 "9 / 16 "Thả thép rèn€29.28
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078216 Kìm khớp đặc 6 Inch 1-25/32in | AE2PGH 4YU71 2078216Không-Mũi kìm dài1 / 8 "Không áp dụng1 / 8 "23 / 32 "Thép niken crom€27.92
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078226 Kìm khớp đặc 6 Inch 1-9/16 Inch | AE2PGJ 4YU73 2078226KhôngDây đồng 14 AWGKìm mũi dài uốn cong1 / 8 "Không áp dụng1 / 8 "23 / 32 "Thép niken crom€37.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Kìm nối rắn LN5 5-1/4in Hàm 1-1/4in
€34.86 /đơn vị