Irwin 2078226 | Kìm Khớp Rắn 6 Inch 1-9/16 Inch | 4yu73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078226 Kìm khớp đặc 6 Inch 1-9/16 Inch | AE2PGJ 4YU73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Kìm nối đặc 6 inch Hàm 1-9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2PGJ phần: 2078226Tham chiếu chéo: 4YU73
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
€37.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài uốn cong
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng 14 AWG
Cắt cạnhCảm ứng được làm cứng
Xử lý MàuMàu xanh vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm45 Degrees
Hàm dài1 / 8 "
Hàm rộng23 / 32 "
Vật chấtThép niken crom
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
UPC038548028163
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNăng lực cắt / Vật liệuMụcMẹo rộngXếp hạng điện ápHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
Kìm Công Nghiệp IRWIN BN5 Kìm Khớp Rắn 5 Inch 1-1/8in | AA2HBY 10J887 BN51"Kìm khớp rắn11 / 32 "Không được đánh giá11 / 32 "9 / 16 "Thả thép rèn€29.28
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN LN5 Kìm khớp đặc 5-1/4in Hàm 1-1/4in | AA2HCK 10J909 LN53 / 4 "Mũi kìm dài11 / 32 "Không áp dụng11 / 32 "9 / 16 "Thả thép rèn€34.86
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 2078216 Kìm khớp đặc 6 Inch 1-25/32in | AE2PGH 4YU71 2078216Không-Mũi kìm dài1 / 8 "Không áp dụng1 / 8 "23 / 32 "Thép niken crom€27.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Kìm nối đặc 6 inch Hàm 1-9/16 inch
€37.38 /đơn vị